PD3014 アイカタ 両口ステンレス ミルクパン ヨシカワ 02298600

 

PD3014 アイカタ 両口ステンレス ミルクパン ヨシカワ 02298600
PD3014 アイカタ 両口ステンレス ミルクパン ヨシカワ 02298600
PD3014 アイカタ 両口ステンレス ミルクパン ヨシカワ 02298600

アイカタ 両口ステンレス ミルクパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード02298600品番PD3014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

aikataのミルクパンができました。
1~2人用の調理にちょうど良い小振りな16cm。
自慢の気持ち良く注げる両口はそのままに、スープやソース作り、ゆで物など万能にお使いいただけます。お子様の離乳食作りやお弁当作りにも重宝します。

サイズ(cm)16材質(本体)18-0ステンレス容量(L)1.4材質(ハンドル)天然木(ブナ材)、アルミ合金、18-8ステンレス全長×全幅W(mm)約315×193質量(g)480高さ(mm)90仕様ガス火・IH・シーズ・ハロゲン・エンクロ・ラジェント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする