Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02469358 品番FTR-110-01-S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする