曜日別特売
805310001 レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材) 02469761

805310001 レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材) 02469761
805310001 レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材) 02469761
805310001 レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材) 02469761

レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
粒度F100
内容量1袋(20kg)注文コード02469761品番805310001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材

用途
超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)
粒度
F100
その他
【平均径】149-105μm
品番
GC
内容
1袋20Kg
注意
※・作業の際には保護具を着用すること ・粉じんを吸入しないこと ・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする