レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
F36
F36
¥62,980
F46
¥62,980
F60
¥62,980
F80
¥62,980
F100
¥62,980
F120
¥62,980
F150
¥62,980
F180
¥62,980
F220
¥62,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
02469806
品番
805303601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
用途
超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)
粒度
F36
その他
【平均径】590-420μm
品番
GC
内容
1袋20Kg
注意
※・作業の際には保護具を着用すること ・粉じんを吸入しないこと ・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません