レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
F180
F36
F46
F60
F80
F100
F120
F150
F180
F220
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
02469822
品番
805318001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
用途
超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)
粒度
F180
その他
【平均径】88-53μm
品番
GC
内容
1袋20Kg
注意
※・作業の際には保護具を着用すること ・粉じんを吸入しないこと ・梱包から取り出したものは密閉できる容器で湿気のない場所に保管すること
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません