曜日別特売
UB61 ブロワ/集じん機 マキタ 02510803

ブロワ/集じん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02510803品番UB61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800

落葉や芝刈り後の掃除に!ノズルのつけ替えで、ブロワ-集じん切替!

電源(V)単相100種別集塵/ブロワ切替消費電力(W)1050本体質量(kg)3.0(ブロワ)、3.8(集塵)集塵容量(L)72ブロワ風速(m/s)55(高速)、43(低速)ブロワ風量(m3/min)8.6集塵機真空度(kPa)4.4集塵機風量(m3/min)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする