寺岡製作所
表面保護シート NO.9493
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
幅・テープ幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
20
注文コード
02521168
品番
9493-0.06-20X100-TM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。
用途
樹脂板などの保護用に。
トラスコ品番
568-2062
色
透明
粘着力(N/25mm)
1.92
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません