曜日別特売

表面保護シート NO.9494

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
内容量
1箱(5巻)
幅(mm)
200
注文コード
02525779
品番
9494-0.07-200X100-TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。

用途
樹脂板などの保護用に。
トラスコ品番
261-3938
色
青
粘着力(N/10mm)
1.156
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)
10000
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.07
タイプ
表面保護シート
長さ(m)
100
粘着力(N/25mm)
2.89
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所で保存ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする