曜日別特売
900X50X100 NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel) 02526208

NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)
幅(mm)100
長さ(m)10
厚さ(mm)0.5
内容量1箱(3巻)注文コード02526208品番900X50X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。
低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。
耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。

用途
スラストワッシャーに。
モータ・トランスのコイル絶縁に。
FRP・CFRP成形用離型に。
トラスコ品番
218-0103
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
10
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
色
白
使用温度範囲(℃)
-100~200
テープタイプ
切断にはカッターが必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする