寺岡製作所
表面保護シート NO.9494
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
20
注文コード
02528500
品番
9494-0.07-20X100-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。
用途
樹脂板などの保護用に。
トラスコ品番
568-2083
色
透明
粘着力(N/10mm)
1.156
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ
表面保護シート
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.07
粘着力(N/25mm)
2.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
3インチ芯(76mm)
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所で保存ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません