曜日別特売

低VOC粗面接着両面テープ EW-514

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1箱(72巻)
幅(mm)
14
注文コード
02531677
品番
EW-514-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。

用途
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
681-3965
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
長さ(mm)
50000
幅(mm)
14
厚さ(mm)
0.14
ホワイト
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
粘着力(N/10mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする