日東電工(旧:Permacel)
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
1箱(30巻)
1箱(6巻)
1箱(11巻)
1箱(3巻)
1巻
1箱(9巻)
1箱(2巻)
1箱(18巻)
1箱(15巻)
1箱(4巻)
1箱(22巻)
1箱(34巻)
1箱(68巻)
1箱(8巻)
1箱(46巻)
1箱(23巻)
1箱(90巻)
1箱(36巻)
1箱(45巻)
1箱(12巻)
幅(mm)
150
30
75
150
38
250
50
200
300
25
100
13
19
10
長さ(m)
30
30
50
厚さ(mm)
0.08
0.025
0.04
0.03
0.08
0.1
0.05
0.02
0.06
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
02532517
品番
920X08X150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
引張強度、絶縁性能が優れています。
極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。
優れた非粘着性と滑り性を持っています。
用途
モータ、トランスのコイル絶縁に。
耐熱電線の絶縁に。
コンデンサの絶縁に。
トラスコ品番
220-5662
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
30
材質
高強度PTFEフィルム