曜日別特売

表面保護シート NO.9494

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
20
注文コード
02539316
品番
9494-0.07-20X100-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。

用途
樹脂板などの保護用に。
トラスコ品番
568-2054
色
透明
粘着力(N/10mm)
1.156
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ
表面保護シート
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.07
粘着力(N/25mm)
2.89
RoHS指令(10物質対応)
対応
管サイズ(mm)
3インチ芯(76mm)
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所で保存ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする