曜日別特売
FLD4-C35C/D/E17 調光型フィラメントLED電球 GLOBAL(日本グローバル照明) 02555246

調光型フィラメントLED電球

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02555246
品番
FLD4-C35C/D/E17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
調光器対応可
種類
LED電球
定格
AC100V4W
口金
E17
全光束(Lm)
420
定格寿命(時間)
25000
バルブ径(Φmm)
35
色温度(K)
2100
ガラス仕上
クリアー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×98×35
電球の種類
LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02555246
2018-12-04
用途: シャンデリア用に使用
株式会社日本和菓子海外普及協会 様(教育・研究機関)

全体がガラスのLEDがなかなかなかったので、こちらを購入しました。とても明るく色もオレンジがかっていて自然な感じです。調光器も問題なく使えました。長く使えることを期待しています。あえていえば電気を消しているときに中のオレンジの部品が大きく、少し目立つのが気になります。

対象商品 : 02555246
2018-11-22
用途: シャンデリア用に使用
株式会社日本和菓子海外普及協会 様(教育・研究機関)

調光器対応のシャンデリア球を探していました。従来使っていた白熱灯よりも少し明るいです。色もオレンジがかっていて自然な感じでいいと思います。サイズもぴったりです。これで問題なく長期間使えれば万々歳です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする