LF B & W JDV1 SP FL 27SH 1 写ルンです Black and White 富士フイルム 02572706

本体

LF B & W JDV1 SP FL 27SH 1 写ルンです Black and White 富士フイルム 02572706
LF B & W JDV1 SP FL 27SH 1 写ルンです Black and White 富士フイルム 02572706
LF B & W JDV1 SP FL 27SH 1 写ルンです Black and White 富士フイルム 02572706

写ルンです Black and WhiteLF B & W JDV1 SP FL 27SH 1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02572706
品番
LF B & W JDV1 SP FL 27SH 1
在庫数量:残り30点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

写ルンです Black and Whiteは、モノクロ写真ならではの表現を手軽に楽しめる黒白フィルム搭載モデルです。
シャープな描写と滑らかな粒状感を両立したフィルムを採用し、特別な撮影テクニックがなくても雰囲気のある一枚を撮影できます。色彩をあえて排除することで、光と影、被写体の形や表情がより際立ち、普段見慣れた風景も印象的な作品へと変えてくれます。
また、黒白フィルムでありながら一般的なカラー現像(C-41/CN-16)に対応しているため、専用の現像処理が不要で、気軽に現像・データ化できるのも大きな魅力です。27枚撮りならではの「一枚を大切に撮る楽しさ」も味わえ、撮影する時間そのものが特別な体験になります。
旅行先の街並みやカフェ巡り、友人との何気ない時間などをモノクロで切り取ることで、よりストーリー性のある思い出として残せます。日常を少し特別なものとして記録したい方にぴったりの一台です。

質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×54×34
レンズ
f=32mm F10 プラスチックレンズ1枚
ファインダー
逆ガリレオ式プラスチックファインダー
フラッシュ
内蔵(有効撮影距離:1m~3m)パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
内蔵電池
単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池
撮影枚数
27
撮影距離(m)
1m~無限遠
現像方式
CN-16現像(C-41現像)
シャッタースピード
1/140秒
使用フィルム
ISO400 135黒白ネガフィルム

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする