Insta360 X6 保護万能フレーム
Insta360 X6をしっかり守り、撮影の可能性を広げる万能保護フレーム。
カメラ本体を衝撃や擦り傷から保護しながら、多彩なアクセサリーの拡張にも対応。日常のVlog撮影からアウトドア、スポーツ撮影まで、安心してお使いいただけます。
高精度設計により、本体へしっかりフィット。各種ボタンやポート、バッテリーの操作を妨げず、装着したまま快適に撮影できます。
- セット内容
- 保護用万能フレーム、マイク用ウィンドシールド×6、レンズキャップ
- 材質
- 金属、シリカゲル
- 寸法(mm)
- 54×26×66
- 質量(g)
- 63.2
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1個
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












