D0034DD-2LL やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602919

D0034DD-2LL やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602919
D0034DD-2LL やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602919
D0034DD-2LL やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602919
D0034DD-2LL やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602919

やわらか軽半長 並底

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL(27cm~27.5cm相当)
丈(cm)29
内容量1足注文コード02602919品番D0034DD-2LL
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

一体成型のPVC製ショート丈長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。

サイズ
LL(27cm~27.5cm相当)
材質(アッパー)
TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(ソール)
TPE(熱可塑性エラストマー)
標準質量(g/片足)
490(Lサイズ)
機能
フラットインソール・ロール底・やわらかい履き心地
ブラック
種類
紳士用長靴
丈(cm)
29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする