曜日別特売

やわらか軽半長 並底

やわらか軽半長 並底 - 弘進ゴムやわらか軽半長 並底 - 弘進ゴムやわらか軽半長 並底 - 弘進ゴムやわらか軽半長 並底 - 弘進ゴムやわらか軽半長 並底 - 弘進ゴムやわらか軽半長 並底 - 弘進ゴム

一体成型のPVC製ショート丈長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。

色
ブラック
種類
紳士用長靴
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ
機能
標準質量(g/片足)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質(アッパー)
材質(ソール)
標準質量(g/片足)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02602980D0012AY-3L3L(28cm~28.5cm相当)PVCPVC650(Lサイズ)フラットインソール・
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602901D0034DD-3L3L(28cm~28.5cm相当)TPE(熱可塑性エラストマー)TPE(熱可塑性エラストマー)490(Lサイズ)フラットインソール・ロール底・やわらかい履き心地
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602989D0012AY-2LLLL(27cm~27.5cm相当)PVCPVC650(Lサイズ)フラットインソール・
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602910D0034DD-0MM(25cm~25.5cm相当)TPE(熱可塑性エラストマー)TPE(熱可塑性エラストマー)490(Lサイズ)フラットインソール・ロール底・やわらかい履き心地
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602998D0012AY-S0S(24cm~24.5cm相当)PVCPVC650(Lサイズ)フラットインソール・
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602919D0034DD-2LLLL(27cm~27.5cm相当)TPE(熱可塑性エラストマー)TPE(熱可塑性エラストマー)490(Lサイズ)フラットインソール・ロール底・やわらかい履き心地
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603007D0012AY-0MM(25cm~25.5cm相当)PVCPVC650(Lサイズ)フラットインソール・
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602928D0034DD-1LL(26cm~26.5cm相当)TPE(熱可塑性エラストマー)TPE(熱可塑性エラストマー)490(Lサイズ)フラットインソール・ロール底・やわらかい履き心地
¥3,200
¥3,198
¥3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603016D0012AY-1LL(26cm~26.5cm相当)PVCPVC650(Lサイズ)フラットインソール・
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする