弘進ゴム
やわらか軽半長 並底
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L(28cm~28.5cm相当)
3L(28cm~28.5cm相当)
LL(27cm~27.5cm相当)
M(25cm~25.5cm相当)
S(24cm~24.5cm相当)
L(26cm~26.5cm相当)
丈(cm)
26
26
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02602980
品番
D0012AY-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一体成型のPVC製ショート丈長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
サイズ
3L(28cm~28.5cm相当)
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
650(Lサイズ)
機能
フラットインソール・
色
ブラック
種類
紳士用長靴
丈(cm)
26