D0012AY-S0 やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602998

D0012AY-S0 やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602998
D0012AY-S0 やわらか軽半長 並底 弘進ゴム 02602998

やわらか軽半長 並底

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS(24cm~24.5cm相当)
丈(cm)26
内容量1足注文コード02602998品番D0012AY-S0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

一体成型のPVC製ショート丈長靴です。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。

サイズ
S(24cm~24.5cm相当)
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
650(Lサイズ)
機能
フラットインソール・
ブラック
種類
紳士用長靴
丈(cm)
26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする