アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの キッチンマット
PP 爪ブラシ No.250
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02609026
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:63×25×H40mm●色:ブルー●毛長:18mm●コード番号:AG5874
アズワン品番
67-6896-46