PP 爪ブラシ No.250

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02609035 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:63×25×H40mm●色:グリーン●毛長:18mm●コード番号:AG5875 アズワン品番67-6896-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする