LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の タオルハンガー
シンクドア用タオル掛け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02677888
品番
K00584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンクドアに付けられる。場所を取らないコンパクトな形状。ライン取っ手にも取り付けできる。サビにくいステンレスパイプ。
用途
シンクのタオル掛けに
材質
本体=スチロール樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、カバー=スチロール樹脂、掛け具=ABS樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×65×60
取付け方法
引っ掛け
注意
※タオルを下から強く引っぱりあげると、外れることがあります。
※荷重制限をお守りください。
※掛けたものを強く引っぱるなど、衝撃のかかる使い方はしないでください。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※レモン等柑きつ類の皮に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。