ライニングカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02681196 品番 PLC054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(kg)0.41 寸法L(mm)65.5 管外径(Φmm)原管:68 仕上ポリエチレンライニング 被覆厚さ(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする