ライニングカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02681205 品番 PLC070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
質量(kg)0.57 寸法L(mm)73 管外径(Φmm)原管:84 仕上ポリエチレンライニング 被覆厚さ(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする