電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
ライニングカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02681221
品番
PLC082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
81
管外径(Φmm)
原管:97
仕上
ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)
0.6