電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用カップリング
溶融亜鉛ユニオンカップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02681659
品番
UCZ028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(kg)
0.36
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
50
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
22