画像準備中

ACモーター

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02694268 品番5RK40GN-AW2J
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ 仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A 質量(kg)2.5 タイプリード線 出力(W)40 取付角寸法(mm)90 過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型) 時間定格30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする