曜日別特売
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126

37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126
37400719 スタンダードデイバッグ ロゴス 02699126

スタンダードデイバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
色
カーキ
注文コード
02699126
品番
37400719
販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

男女問わずデイリーに使いやすいLOGOS定番バッグ。
撥水加工を施しているので急な雨にも安心して使える。
内部には14インチ対応のPCポケット、フロントポケットにはペンホルダーも搭載し、アウトドアはもちろん通勤用にも最適。
背面メッシュや、取り外し可能なチェストベルトなど機能面も充実。

用途
LOGOSの定番!デイリーに使いやすい撥水バッグ。
色
カーキ
仕様
チェストベルト付・サイドポケット付・PCポケット(14inch)付
容量(L)
(約)20
加工
撥水加工
寸法(cm)
(約)高さ43×幅29×マチ幅12
主材質
ポリエステル
全質量(g)
(約)420
性別
ユニセックス
室数
4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする