バイメタル式温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02791187 品番 BM-S-100P 0:50℃ 100L(2085-04)
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

測定範囲(℃)0〜50 感温部(mm)100 寸法(mm)8 精度±1目盛 接続ねじPT1/2 目量2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02791223
2021-01-07
用途:
故障(水漏れ)の取替え
社湯 様

調子よく使えています。取り付けも問題なくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
02791171
2018-08-15
用途:
池の水温管理
平塚電設工業 様 (建設業・工事業)

目盛が大きくてみやすいので便利です
錦鯉の屋外池の水温管理をするので0度〜40度の物が有ればなをよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする