東京メタル
スターター形直管蛍光灯20W(箱売り)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02975118
品番
FL20SSW18TM25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。
仕様
水銀(mg):5
材質
ガラス
質量(g)
95
口金
G13
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1100
色温度(K)
4000
寿命
10000時間
入力電流(A)
0.36
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
29×581
適合点灯管
FG-1E、FG-1P、FE-1E
光色
白色
演色性(Ra)
61