曜日別特売

防音イヤーマフ EPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02988741
品番
EP-109
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

約20dB減音します。
調節可能なヘッドバンドにより頭部サイズに合わせてフィット感を調整できます。金属部品を一切使用しないオールプラスチック製のイヤーマフです。折りたたみ構造によって保管や持ち運びも容易です。優れた騒音低減性能を備えており高騒音環境下での作業や実験設備の周囲で耳を保護します。ソフトクッション付きのヘアーバンドを採用しています。

質量(g)
240
規格
CE EN 352-1, ANSI S3.19適合
機能
折りたたみ可能、オールプラスチック
本体寸法(mm)高さ
142~176
NRR値
29dB
材質(カップ部)
ABS樹脂
アズワン品番
8-5047-03
カップサイズ
長さ:67mm、幅:38mm
本体幅(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする