Kセンサー付シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
63-7820-83
注文コード
03009646
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヒーターにセンサー一体式

仕様
※100V 90W
リード線長さ(mm)
300
アズワン品番
63-7820-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする