ホットプレート アナログタイプ CH

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
注文コード
03048941
品番
PC-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。

仕様
※ホットプレート(アナログタイプ)※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
材質
本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック
質量(kg)
1.8
サイズ
本体/147×185×112、プレート/127×102
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重
11
温度制御方式
PID制御
ヒーター容量(W)
240
温度設定範囲(℃)
室温~480
アズワン品番
1-2234-21
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする