曜日別特売

【加工可】半袖ポロシャツ 667

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード03180392品番667
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
¥1,290

肌触りのよい鹿の子ポロが吸汗速乾性でさらに着心地アップ!
機能的ポケットで仕事着フル対応。
注目の杢カラーなど色バリエも豊富!
Xラインデザインによるシャープなシルエット
汗のベタつきを抑える吸汗速乾加工
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き
胸ポケット(ボタン留め)と肩マルチポケット付き

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
仕様
脇消臭テープ仕様、胸ポケット(左・ボタン止め)、袖マルチポケット(左)、脇スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
104
素材
ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾加工
色番
29
名入れ
可
ネック(cm)
43
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18473447
2026-08-08
用途: 普段着として
製造業

バートルの服はデザインがオシャレなので普段着としても十分使用出来ます。サイズは少しタイトかな?1サイズ大きめをオススメします。生地は少し厚めですね。

2024-10-29
用途: バートル BURTLE 667 半袖ポロ
製造業

安価で、とても着心地の良いポロシャツです。
商品説明で、細身のため、ワンサイズ大きめのサイズを薦めています。
170cm 72kg LLサイズで、ジャストサイズでした。

対象商品 : 18473009
2024-06-14
用途: 業務用ユニフォーム
建設業・工事業

生地がしっかりしていてとても着やすいですね。
常にストックしております。

1人が参考にしています
対象商品 : 18473413
2019-04-19
用途: クレーン車運転・作業時

肌ざわりがよく、洗濯時乾きやすく、型崩れがしない。

1人が参考にしています
対象商品 : 18473343
2021-07-27
用途: 塗装作業
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりサイズLLでも少し小さいサイズになっている。 肌ざわりはまあまあです。
夏用としてはもう少し大きいサイズのほうが涼しく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする