曜日別特売
6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900

左胸ポケットペン差し付き

6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900
6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900
6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900
6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900
6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900
6041 【加工可】長袖ポロシャツ ジーベック 03180900

【加工可】長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード03180900品番6041
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。
さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。
袖口切替仕様。
左袖ペン差し。
左胸ポケットペン差し付き。
脇裏に消臭テープ付き。
左胸ポケットドット釦仕様(隠し)。
裾はサイドスリット入り。
台襟仕様で清潔できちんとした印象に。

サイズ
M
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
コン
混率(%)
ポリエステル60、ナイロン40
機能
速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット
生地
プレーティングミニ鹿の子
材質(ボタン)
樹脂(ドットボタン/糸付ボタン)
名入れ
可
胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)
12×13
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする