曜日別特売
302-ADP 【加工可】4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 03183858

 

302-ADP 【加工可】4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 03183858
302-ADP 【加工可】4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 03183858
302-ADP 【加工可】4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 03183858
302-ADP 【加工可】4.4オンス ADPドライポロシャツ glimmer(トムス) 03183858

【加工可】4.4オンス ADPドライポロシャツ

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
注文コード
03183858
品番
302-ADP
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

真面目な見た目と着用感がひとつとなるドライポロシャツ

色
ホワイト
サイズ
L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
53
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
生地
メッシュ
色番
1
ポケット
なし
生地性能
吸汗速乾、UVカット
名入れ
可
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-21
用途: 外出着として
サービス業

コスパの良いポロシャツ。値段よりも品質が優っている。シンプルで着やすい。

対象商品 : 28910457
2026-06-19
用途: ゴルフで

汗をかいてもさらり
シワにならない
襟周りが型崩れしない

2025-10-27
用途: デスクワーク
その他業種

職場が襟付きのシャツ限定なので購入しました。
シンプルなデザインで着心地もいいです。

対象商品 : 60540313
2024-12-11
用途: 通学用
北條 様(飲食業)

子どもの通学用に購入。
白ですが、透けないし、汗臭いもつかず、速乾性も良く、良かったです。
これは、気兼ねなく使えます。
夏、助かりました。

対象商品 : 60540374
2023-06-13
用途: 部屋着
製造業

部屋着として使用してます。外に買い物とか行っても大丈夫ですし、すごく気に入ってます。

対象商品 : 60540444
2022-06-18
用途: 飲食店の制服として
飲食業

サラサラしていて着心地も良い。
多くのメーカーさんはSサイズからの展開なのですが、これはSSサイズからの展開でとてもありがたい。

対象商品 : 60540304
2022-01-19
用途: 調理
製造業

着た感じが良く、清潔感もあると思い満足しています。

対象商品 : 60540313
2021-07-29
用途: スポーツ時
医療・福祉・介護関連業

このメーカーのこのシャツを、長く使用してますが、コスパ抜群。ずっと定番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする