曜日別特売
00100-VP 【加工可】5.8オンス VP TCポロシャツ Printstar(トムス) 03184007

【加工可】5.8オンス VP TCポロシャツ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
03184007
品番
00100-VP
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

色
ブラック
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
54
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
素材
195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
色番
5
名入れ
可
身丈(cm)
75
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H12
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 軽作業
リフォームのマハラ 様

配達・草刈り・清掃等危険扱い外の仕事をしました
通常の営業にもこれからの季節気持ち用使用できます。

2025-06-27
用途: 仕事に使います
株式会社 並木屋商店 様

着やすく、汗をかいても、しっかり吸収してくれます。

対象商品 : 23052338
2023-10-01
用途: 清掃作業
サービス業

良く購入させて頂いてます。ブラックを毎回買いますが日焼けが少し目立ちます。しかし着やすく、生地もしっかりしているの購入してます。

対象商品 : 23052952
2022-08-10
用途: クールビスから日常使い
建設業・工事業

ごく普通の派手さの無いポロシャツです
生地も仕立ても問題無く、クールビスに使えます

対象商品 : 23052347
2020-03-11
用途: 仕事用
サービス業

とても着やすく洗濯をしても型崩れしない。丈も長めです。何度もリピートしています。

対象商品 : 23053652
2019-06-13
用途: 清掃
磯子センチュリーマンション管理組合 様(サービス業)

厚いと思ったが着てみると風通しが良くて購入して良かった。

対象商品 : 23053022
2018-12-28
用途: 普段着&軽作業として
医療・福祉・介護関連業

生地は厚めで作りも良いです。色が豊富なので、3色購入。身長175、体重85、肩幅広いガッシリ体型ですが、Lサイズでちょうどいい感じ。

1人が参考にしています
対象商品 : 23053984
2019-03-19
用途: 調理スタッフのユニフォーム
インドレストランガンジー 様(飲食業)

生地もしっかりしており大満足です。
またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする