曜日別特売
00169-VLP 【加工可】5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) Printstar(トムス) 03184147

【加工可】5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
03184147
品番
00169-VLP
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ポロシャツシリーズの定番を長袖で秋冬仕様に。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

色
ホワイト
サイズ
M
身長(cm)
170
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
素材
195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
身幅(cm)
51
色番
1
名入れ
可
身丈(cm)
71
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
W11×H12
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 畑仕事
医療・福祉・介護関連業

木綿入りのポロシャツが条件でしたので、十分です。日常生活でも着ています。

対象商品 : 23063312
2022-02-15
用途: 厨房
サービス業

男女兼用だと思うのですが、女性用ポケットつきポロシャツが見つからなかったのでこれにしました。

対象商品 : 23063398
2021-01-17
用途: 農作業他防寒
農・林・水産業

164cm,58kgでSサイズで丁度良かったです。値段の割には品質も良いです。又、注文しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 23063653
2019-05-16
用途: 清掃作業員の制服として
株式会社メイリン 様

作業員用の制服に購入しました。ピンクがあまり出回ってないので探すのが大変ですし、高いので。ポロは劣化しやすいのでコスパ重視のため助かっています。

対象商品 : 23063486
2018-02-22
用途: 機械の整備作業

海外製品の為、寸法に注意。
通常国内製品の場合LLを着用しているが、この製品は、Mを購入。
大きさは、丁度良かったが、細身体系の人向けの製品のようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする