曜日別特売
PW-3014N 【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 03184400

PW-3014N 【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 03184400
PW-3014N 【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 03184400
PW-3014N 【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 03184400

【加工可】作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
03184400
品番
PW-3014N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
¥3,000
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ホワイト
サイズ
LL
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
72
仕様
ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
112
名入れ
可
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 軽作業時
建設業・工事業

着心地はちょっと硬めかな?
しっかりした感じです。
その分ワンサイズ大きめの方が良いかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする