日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
03259528
品番
ST-16Cr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
S-TEN(R)2用極低水素系全姿勢溶接棒で、溶着金属にCu及びCrを含みますので、硫酸露点腐食及び海水や汚染水による腐食に優れた耐食性を示します。また、耐割れ性及び機械的性質も優れています。
用途
中・厚板の溶接
色
棒横:橙、棒端:淡黄
JIS規格
Z 3211 E5516-G該当
棒径(Φmm)
4