日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
03259546
品番
N-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
2.5%Ni鋼及び低温アルミキルド鋼用低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。
用途
LPGタンクの溶接
色
棒横:緑、棒端:緑
JIS規格
Z 3211 E5516-N5APL該当
棒径(Φmm)
3.2
AWS規格
A5.5 E8016-C1該当