TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-1000シリーズ D-1100D ハウジング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
03279158
品番
1-1903127-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
極数
22
形状
ストレート
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-55〜105
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC125