TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-1000シリーズ D-1100D ハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
極数
26
注文コード
03279185
品番
1-1903128-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
極数
26
形状
ストレート
種類
角型
使用温度範囲(℃)
-55〜105
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
-
コンタクト形状
-
結線方法
-
動作電圧(V)
AC/DC125