画像準備中

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 材質銅合金 注文コード03280086 品番1-353717-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900
この商品は種別・材質・内容量など323種類から選べます 他の種類を見る

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

形状リセコンタクト 高接点圧 バラ状 適合電線範囲 AWG(#)16、14 適合電線(mm2)1.25、2.20 絶縁被覆外径(Φmm)3.1〜3.3、3.3〜3.8 ワイヤレンジマーク3L 仕上スズメッキ 材質銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶縁被覆外径はバラ状コンタクト用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする