カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの PPフィルム封筒
DM用ポリ封筒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10袋)
注文コード
03300606
品番
DM-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ダイレクトメールに適した厚口タイプのポリ封筒です。
サイズ
長3
材質
OPP
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×235+30
厚さ
0.05
質量(g/枚)
2.8
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
※筆記具の特性上ご使用できないものもあります