CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308

 

CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308
CP302 SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー SPTA 03375308

SPTA 3インチ ギアアクション ミニポリッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03375308
品番
CP302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

小径ギアアクションの新境地。SPTA プロフェッショナル・ミニギアポリッシャー
一般的なダブルアクションでは回転が止まってしまうような、バンパーの複雑な造形や深いプレスライン。 CP302は、80mmの小径パッドに「強制回転機構」を組み合わせることで、どんな負荷がかかっても研磨を止めない圧倒的な切削力を実現しました。
01. 強制回転が生み出す、クラス超越のトルク性能
定格710W(最大900W)のハイパワーモーターが、ギアを介してパッドを強制的に駆動。3インチ(80mm)という極小の接地面積に強大なトルクを集中させるため、狭い範囲の深い傷取りや、硬質クリアの肌調整において、大型機を凌駕する圧倒的なスピードと作業効率を誇ります。
02. 精密CNC技術による高い静粛性と安定性
ギアアクション特有の「暴れ」を制御するため、内部の噛み合わせパーツには高精度なCNC旋盤加工を採用しました。独自の振動抑制テクノロジーにより、手に伝わる不快なシビレを大幅に軽減。左右どちらの手でも安定してホールドできる人間工学に基づいた設計が、緻密さが求められる細部研磨の精度を劇的に向上させます。
03. 定速制御とトリガー変速が生み出す「操作の自由度」
負荷の増減に関わらず回転数を一定に保つ「スピードスタビライザー」を搭載。指先の感覚で回転を微調整できるトリガー変速との相乗効果により、1500rpmから4500rpmまで、状況に合わせた最適な研磨圧を維持し続けます。起動時の「ソフトスタート機能」は、液剤の飛散を抑え、安全な作業開始をサポートします。

付属品
D型補助ハンドル×1、補助ハンドル×1、六角穴付きボルト×2、六角レンチ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1
質量(kg)
2.39
電源(V)
110-240(50/60Hz)
消費電力(W)
710(Max 900)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500-4500
本体寸法(mm)
330×70×110
電源コード(m)
5
保証期間
3ヶ月
オービット径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物
パッド径(Φmm)
80(3インチ)
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリシャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする