曜日別特売
65MS353.7D MS型多段渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 03375947

MS型多段渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
200
口径
65
注文コード
03375947
品番
65MS353.7D
参考基準価格(税別)¥765,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

案内羽根のないダブルボリューム方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます
構造が簡単なため、長年の使用にも耐えられます

用途
特 徴
?非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい
?従来にない後退翼で高効率を実現
?着脱装置付きでメンテナンスが容易
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
50
電圧(V)
200
材料
ケーシング FC200 羽根車 SUS304 or CAC406 軸封 グランドパッキン 主軸 S35C スリーブ CAC416
口径
65
付属品
共通ベース・呼水栓または呼水じょうご・ガスケット(吸込用・吐出用)・カップリング・カップリングガード
極数
4
電動機
電動機 全閉外扇形・IP44(屋内)4極
取扱液
清水 0~80℃
相
三相
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする