形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)12
めねじサイズM22
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140HE-123
寸法L(mm)37.5
対辺(mm)1:24、2:26
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
寸法A(mm)12
使用温度(℃)-15〜60
寸法E(mm)10
寸法B(mm)23
穴径(最小)9mm
取付ねじ3/8inchPT
寸法I(mm)15
材質(パッキン)NBR