形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
めねじサイズM14
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0〜1
エスコ品番EA140HE-62
寸法L(mm)30
対辺(mm)1・2:17
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
ねじピッチ1
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15〜60
寸法E(mm)5
寸法B(mm)17.5
穴径(最小)4mm
取付ねじ1/4inchPT
寸法I(mm)14
材質(パッキン)NBR